Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau
Produktbild zu BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau
Skizze zu BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau
Anwendungsbild zu BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau
Symbol zu BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau
LOGO zu BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau
LOGO zu BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau
Artikel-Nr.:
     3145-103333534
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02713903
EAN/GTIN:
     9002617568462
Suchbegriffe:
Aufsteckteil Scharnier
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blum aufsteckteil scharnier
BLUM BLUMOTION Doppel-Kreuzadapterplatte, Schrauben, Kunststoff platingrau

  • Passt sich als adaptives System der Schließgeschwindigkeit und dem Gewicht der Tür an.
  • In verschiedenen Ausführungen für nahezu jede Anschlagsituation erhältlich.
  • Einbau zu jedem Zeitpunkt des Produktions- und Vertriebsprozesses möglich.
  • Integrierte Überlastsicherung schützt das System vor Beschädigung durch unsachgemäße Bedienung.


  • Für Korpusse mit Doppeltüren
  • Montage mit Spanplattenschrauben ø 3,5 oder ø 4 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
BLUMOTION 970 Adapterplatte
Werksnummer:
970.2501
Montageart:
Schrauben
Oberfläche:
platingrau RAL 7036
Produktart:
Türdämpfer
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04802830
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.