Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste EVO-Line Port 230 V belgische Norm, 3 Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Steckdosenleiste EVO-Line Port 230 V belgische Norm, 3 Steckdosen
Anwendungsbild zu Steckdosenleiste EVO-Line Port 230 V belgische Norm, 3 Steckdosen
Symbol zu Steckdosenleiste EVO-Line Port 230 V belgische Norm, 3 Steckdosen
Artikel-Nr.:
     3145-103334980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1593 1000 0700
EAN/GTIN:
     4044657012685
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 3 fach silber
Steckdosenleiste EVO-Line Port 230 V belgische Norm, 3 Steckdosen

Versenkbare Steckdosenleiste für Arbeitsflächen mit max, 50 mm Stärke.

Hinweis: Nur für die Länder Belgien, Frankreich, Slowakei, Tschechien und Polen geeignet.

Weitere Informationen:
Type:
EVO-Line Port
Material:
Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:
eloxiert, schwarz, Wippdeckel silber lackiert
Ausstattung:
3 Steckdosen belgische Norm, Anschlußleitung mit Stecker
ø:
114 mm
Höhe:
287 mm
Einbau ø:
102 mm
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Spannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0901 9800
ab € 10,02*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0903 2500
ab € 12,95*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0903 1600
ab € 12,97*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0902 3200
ab € 12,36*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0902 4100
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.