Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschubführung Standard I 550 mm cremeweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Rollschubführung Standard I 550 mm cremeweiß
Produktbild zu Rollschubführung Standard I 550 mm cremeweiß
Skizze zu Rollschubführung Standard I 550 mm cremeweiß
Skizze zu Rollschubführung Standard I 550 mm cremeweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103337036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04001/005/00/0550/00
EAN/GTIN:
     9002730618655
Suchbegriffe:
Merzroller
Rollschubführung Standard I 550 mm cremeweiß

Teilauszug, Bohrung im 32er Raster,
Kunststofflaufrollen, Selbstschließtechnik, einseitige Zwangsführung,
Auszugsarretierung, Belastbarkeit bis 25 kg

Weitere Informationen:
Auszugsverlust:
94 mm
Nennlänge:
550 mm
Tragkraft:
25 kg
Material:
Stahl cremeweiß RAL 9001
Type:
4001
Auszugsweg:
Teilauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,41*
€ 13,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,36*
€ 13,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,83*
€ 12,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,39*
€ 12,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,93*
€ 11,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,99*
€ 9,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grimme
24 1806 10
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.