Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür Scharnierset 4-6, Zapfdurchmesser 5 mm, Zapfenhöhe 5 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Glastür Scharnierset 4-6, Zapfdurchmesser 5 mm, Zapfenhöhe 5 mm
Produktbild zu Glastür Scharnierset 4-6, Zapfdurchmesser 5 mm, Zapfenhöhe 5 mm
Skizze zu Glastür Scharnierset 4-6, Zapfdurchmesser 5 mm, Zapfenhöhe 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103337130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5405.PC.27
EAN/GTIN:
     9002730308891
Glastür Scharnierset 4-6, Zapfdurchmesser 5 mm, Zapfenhöhe 5 mm

  • Zapfenhöhe 8,7 mm
  • Zapfendurchmesser 5 mm


Weitere Informationen:
Glasstärke von:
4 mm
Höhe:
13,5 mm
Glasstärke bis:
6 mm
Material:
Stahl
Breite:
12 mm
Oberfläche:
verchromt
Produktart:
Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,28*
€ 3,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,93*
€ 3,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,81*
€ 3,34
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,67*
€ 3,18
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,56*
€ 3,05
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 2,05*
€ 2,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.