Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Set Tischfüße 710mm,+30mm verstellbar,ø 60mm,Stahl weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu 4er Set Tischfüße 710mm,+30mm verstellbar,ø 60mm,Stahl weiß
Produktbild zu 4er Set Tischfüße 710mm,+30mm verstellbar,ø 60mm,Stahl weiß
Skizze zu 4er Set Tischfüße 710mm,+30mm verstellbar,ø 60mm,Stahl weiß
Skizze zu 4er Set Tischfüße 710mm,+30mm verstellbar,ø 60mm,Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103337140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110500010305001
EAN/GTIN:
     9002730305548
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbein d. 60mm höhe 710mm
tischbeine
4er Set Tischfüße 710mm,+30mm verstellbar,ø 60mm,Stahl weiß

Lieferumfang:
1 Satz= 4 Stk. Tischfüße, 4 Stk. Befestigungsplatten

Weitere Informationen:
Verstellmöglichkeit:
+ 30 mm
Oberfläche:
weiß
ø:
60 mm
Länge:
710 mm
Material:
Stahl
Befestigungsart:
Befestigungsplatte Aluminium
Plattenstärke:
min. 28 mm
Weitere Suchbegriffe: tischbeine weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,35*
€ 113,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,01*
€ 111,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,20*
€ 107,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 86,03*
€ 102,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,89*
€ 87,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.