Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt
Produktbild zu Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt
Produktbild zu Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt
Produktbild zu Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt
Skizze zu Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103337721
Hersteller:
     FORM ORANGE
Herst.-Nr.:
     EMOTION NIRO-LOOK 1101
EAN/GTIN:
     9002730630701
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Klapp-Muschelgriff e-motion Standard Breite 152, Zinkdruckguss Edelstahl Effekt

  • Griff ist bündig mit der Außenfläche der Blende (0,9 mm Überstand).
  • Ein vollwertiger Griffraum erlaubt ein optimales Öffnen und ein sanftes Schließen durch einen integriertem Dämpfer.
  • Frontblende mit Griffklappen aus Zinkdruckguss/Rückteil aus Kunststoff, schwarz

1 Nur die untere Reliefklappe kann gedrückt werden (Single Flap).
2 Beim Drücken der unteren Griffklappe bewegt sich die obere Klappe automatisch nach außen und öffnet den Griffraum.
3 Ein integrierter Dämpfer schließt beide Klappen sanft zusammen.

Hinweis: Befestigung mit 2 Holzschrauben 3,5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Montageart:
zum Einlassen und Verschrauben
Material:
Zinkdruckguss
Breite:
152 mm
Höhe:
87 mm
Einlassmaß:
150 x 85 mm
Tiefe:
1 mm
Einlasstiefe:
15 mm
Marke:
Form Orange
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Klapp Muschelgriff, Klapp Muschelgriffe, Klapp-Muschelgriff, Klapp-Muschelgriffe, Klappmuschelgriff, Klappmuschelgriffe, Muschelgriff, Zamakmuschelgriff, Zamakmuschelgriffe, Zinkdruckgussmuschelgriff, Zinkdruckgussmuschelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.