Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEO Einlass-Scharnier, 95,5x19 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEO Einlass-Scharnier, 95,5x19 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
Produktbild zu GEO Einlass-Scharnier, 95,5x19 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
Produktbild zu GEO Einlass-Scharnier, 95,5x19 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
Skizze zu GEO Einlass-Scharnier, 95,5x19 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
Anwendungsbild zu GEO Einlass-Scharnier, 95,5x19 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103337877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B5523-19X95-NICKEL-PL.
EAN/GTIN:
     9002730307092
Suchbegriffe:
Einbohr-Scharnier
Gehrungsband
Sossscharnier
sossband
GEO Einlass-Scharnier, 95,5x19 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt

Stabiles Möbelscharnier zum Einbohren bzw. Einlassen.

Lieferumfang: inkl. passende Holzschrauben

Weitere Informationen:
Type:
GEO-1
Material:
Zamak
Breite:
19 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Länge:
95,5 mm
Oberfläche:
vernickelt
Holzstärke:
28-34 mm
Maß B3:
5 mm
Tiefe T1:
9,5 mm
Fuge F:
4 mm
Maß B2:
32,5 mm
Länge L1:
52,39 mm
Tiefe T2:
17,5 mm
Größe:
19x95 mm
Produktart:
Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.