Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert
Skizze zu Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert
Profil vor den Seitenwänden
Skizze zu Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert
Skizze zu Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103338072
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100004126
EAN/GTIN:
     9002730298796
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium natur eloxiert

Vertikale Montage der Griffmulde z.B. bei Hochschränken.

Hinweis:
An beiden Enden ca. 2-3 cm Kontaktstellen durch Oberflächenbehandlung!

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
5000 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Tiefe:
22 mm
Höhe:
46 mm
Marke:
Schüco
Farbcode:
E6/EV1
Weitere Suchbegriffe: L-Profil, L-Profil (Halbzeuge), Winkel-Profile, Winkelprofil, Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil alu, l-profil, Aktor, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Alugriffmulde, Alugriffmulden, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiumgriffmulde, Aluminiumgriffmulden, Eingriffleiste, Griff, Griffe, Griffmulde, Griffmulden, Griffmuldenprofill, L-Profile, LProfil, L Profile, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schüco
100004174
ab € 99,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.