Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Drahtkorb 10705 Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Drahtkorb 10705 Stahl weiß
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Drahtkorb 10705 Stahl weiß
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Drahtkorb 10705 Stahl weiß
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Drahtkorb 10705 Stahl weiß
LOGO zu ELEMENT SYSTEM Drahtkorb 10705 Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103338204
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10705-00000
EAN/GTIN:
     4006676003143
ELEMENT SYSTEM Drahtkorb 10705 Stahl weiß

  • Zum Einhängen in ein- und zweireihige Wandschienen 10000/10001 und Easy Hängeschiene 10007.


Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
350 mm
Höhe:
120 mm
Oberfläche:
weiß
Type:
10705
Produktart:
Regalsystem
Farbcode:
(ähnlich) signalweiß RAL 9003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 61,34*
3 Tage
2
€ 9,50*
ab € 48,91*
€ 64,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.