Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TANDEMBOX antaro Längsreling Set, NL 450, grau RAL 9006


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM TANDEMBOX antaro Längsreling Set, NL 450, grau RAL 9006
Produktbild zu BLUM TANDEMBOX antaro Längsreling Set, NL 450, grau RAL 9006
LOGO zu BLUM TANDEMBOX antaro Längsreling Set, NL 450, grau RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-103339846
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02436584
EAN/GTIN:
     9009494041231
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TANDEMBOX antaro Längsreling Set, NL 450, grau RAL 9006

  • Verbindung Reling mit Front: INSERTA Befestigung


Lieferumfang:
Längsreling links/rechts

Weitere Informationen:
Type:
TANDEMBOX antaro
Werksnummer:
ZRG.387RSIC
Material:
Stahl grau RAL9006
Nennlänge:
450 mm
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,81*
€ 9,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,17*
€ 8,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,96*
€ 8,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,57*
€ 7,82
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,23*
€ 7,41
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,03*
€ 5,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.