Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbodenträger KUBIC zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild mit Oberteil
Symbolbild mit Oberteil
zum Schrauben
zum Stecken
Anwendungsbild zu Glasbodenträger KUBIC zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Zamak vernickelt
LOGO zu Glasbodenträger KUBIC zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103340037
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     C010000865
EAN/GTIN:
     9002730569865
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Glasbodenträger KUBIC zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Zamak vernickelt

  • Passende Befestigungsschraube ø 3,5 x 16 mm


Hinweis:
Das dazu passende Oberteil ist extra zu bestellen.

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Type:
KUBIC
Montageart:
zum Stecken
Bohr ø:
5 mm
Glasstärke:
4-8 mm
Ausführung:
werkzeuglose Demontage des Glastablars
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Glasbodenträger, Glasfachbodenträger, Glasfachträger, Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6875*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9975*
€ 3,56703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4975*
€ 2,97203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3775*
€ 2,82923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2075*
€ 2,62693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1275*
€ 2,53173
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6875*
€ 2,00813
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010000867
ab € 0,6978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.