Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Schrankbeschläge
>
Bodenträger Schrankbeschlag
>
Artikel
Steckbodenträger Mini, Bohr ø 3 mm, Stahl vernickelt, VPE 100 ST
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103340070
Hersteller:
SECOTEC
Herst.-Nr.:
J00-305017-I01
EAN/GTIN:
9002730315561
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Steckbodenträger Mini, Bohr ø 3 mm, Stahl vernickelt, VPE 100 ST
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ansatz
Bohr ø:
3 mm
Material:
Stahl
Type:
Mini
Montageart:
zum Stecken
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Bodenträger
Ausführung 2:
vernickelt | 100 Stück
... >
Bodenträger
>
Steckbodenträger
>
Steckbodenträger Mini
Weitere Suchbegriffe:
Bodenträger
,
Fachbodenträger
,
Fachträger
,
Fächerhalter
,
Fächerträger
,
Steckbodenträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0408*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsteckhülse, Innen ø 3 mm, Kunststoff transparent, VPE 100 ST
k.A.
21590.S0010
ab € 0,0501*
Zubehör
Aufsteckhülse, Innen ø 5 mm, Kunststoff transparent, VPE 100 ST
k.A.
21595.S0010
ab € 0,0529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen