Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbodenträger Semi, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt, VPE 100 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckbodenträger Semi, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt, VPE 100 ST
Produktbild zu Steckbodenträger Semi, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt, VPE 100 ST
Skizze zu Steckbodenträger Semi, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt, VPE 100 ST
Artikel-Nr.:
     3145-103340075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J00-507020-I01
EAN/GTIN:
     9002730315578
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Steckbodenträger Semi, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt, VPE 100 ST

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ansatz
Bohr ø:
5 mm
Material:
Stahl
Type:
Semi
Montageart:
zum Stecken
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Bodenträger
Weitere Suchbegriffe: Bodenträger, Fachbodenträger, Fächerträger, Steckbodenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0664*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.