Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbodenträger Claudia zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Glasbodenträger Claudia zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Glasbodenträger Claudia zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Glasbodenträger Claudia zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103340131
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     26.300.78-S2
EAN/GTIN:
     9002730248852
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Glasbodenträger Claudia zum Stecken, Bohr ø 5 mm, Stahl vernickelt

Mit rutschhemmender transparenter Aufsteckhülse

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Stecken
Bohr ø:
5 mm
Material:
Stahl
Type:
Claudia
Ausführung:
Aufsteckhülse transparent
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Glasbodenträger
Weitere Suchbegriffe: Glasbodenfachträger, Glasbodenträger, Glasfachbodenträger, Glasfachträger, Glasfächerhalterung, Steckbodenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1279*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
21595.S0010
ab € 0,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.