Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Schrankbeschläge
>
Bodenträger Schrankbeschlag
>
Artikel
Glasbodenträger Petra zum Stecken, Bohr ø 3 mm, Stahl vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103340132
Hersteller:
Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
C010000171
EAN/GTIN:
9002730297072
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Glasbodenträger Petra zum Stecken, Bohr ø 3 mm, Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Bohr ø:
3 mm
Material:
Stahl
Montageart:
zum Stecken
Type:
Petra
Ausführung:
mit Gummiring
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Glasbodenträger
Werksnummer:
C010000171
... >
Glasbodenträger
>
Glasbodenträger zum Stecken
>
Glasbodenträger Petra
Weitere Suchbegriffe:
Glasbodenträger
,
Glasfachbodenträger
,
Glasfachträger
,
Italiana Ferramenta
,
Steckbodenträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,2617*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.