Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfa Stop Glasbodenträger zum Stecken,Bohr ø 5 mm,Zinkdruckguss vern. VPE 100 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Alfa Stop Glasbodenträger zum Stecken,Bohr ø 5 mm,Zinkdruckguss vern. VPE 100 ST
Produktbild zu Alfa Stop Glasbodenträger zum Stecken,Bohr ø 5 mm,Zinkdruckguss vern. VPE 100 ST
zum Schrauben
zum Stecken
Anwendungsbild zu Alfa Stop Glasbodenträger zum Stecken,Bohr ø 5 mm,Zinkdruckguss vern. VPE 100 ST
LOGO zu Alfa Stop Glasbodenträger zum Stecken,Bohr ø 5 mm,Zinkdruckguss vern. VPE 100 ST
Artikel-Nr.:
     3145-103340160
Hersteller:
     EffegiBrevetti
Herst.-Nr.:
     10ALC6TS50936/H
EAN/GTIN:
     9002730292350
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Alfa Stop Glasbodenträger zum Stecken,Bohr ø 5 mm,Zinkdruckguss vern. VPE 100 ST

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Stecken
Bohr ø:
5 mm
Glasstärke:
6, 8, 10 mm
Material:
Zinkdruckguss
Type:
Alfa Stop
Ausführung:
Schnellmontage
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Effegi Brevetti
Weitere Suchbegriffe: Glasbodenträger, Glasfachbodenträger, Glasfachträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5225*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9025*
€ 3,45398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2325*
€ 2,65668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1825*
€ 2,59718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0525*
€ 2,44248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9025*
€ 2,26398
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.