Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜCO Smartcube Blindnietmutter M8 zu Deckenmodul Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÜCO Smartcube Blindnietmutter M8 zu Deckenmodul Edelstahl
Produktbild zu SCHÜCO Smartcube Blindnietmutter M8 zu Deckenmodul Edelstahl
Skizze zu SCHÜCO Smartcube Blindnietmutter M8 zu Deckenmodul Edelstahl
Blindnietmutter - Seil/Halter
LOGO zu SCHÜCO Smartcube Blindnietmutter M8 zu Deckenmodul Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103340197
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100002445
EAN/GTIN:
     9002730746167
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
SCHÜCO Smartcube Blindnietmutter M8 zu Deckenmodul Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Verwendung für:
Deckenmodul
d1:
11 mm
für ø:
M 8
L:
14,5 mm
d2:
12 mm
Produktart:
Regalsystem
Marke:
Schüco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.