Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103340220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015.13.100B
EAN/GTIN:
     9002730440393
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Einschlagen
Material:
Kunststoff
ø:
15 mm
Ausführung:
abgeflacht
Type:
FLAT
Oberfläche:
weiß
Produktart:
Bodenträger
Weitere Suchbegriffe: Bodenträger, Fachbodenträger, Fächerträger, Bodenträger zum Nageln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0788*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.