Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff braun
Produktbild zu Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-103340225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015.11.100B
EAN/GTIN:
     9002730440409
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Bodenträger FLAT zum Einschlagen, ø 15 mm, Kunststoff braun

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Einschlagen
Material:
Kunststoff
ø:
15 mm
Ausführung:
abgeflacht
Type:
FLAT
Oberfläche:
braun
Produktart:
Bodenträger
Weitere Suchbegriffe: Bodenträger, Fachbodenträger, Fächerträger, Bodenträger zum Nageln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0791*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.