Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 340 213
103 340 213
Skizze zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Edelstahl gebürstet
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Edelstahl gebürstet
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103340268
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     7032-2.G.H395
EAN/GTIN:
     9002730880595
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
SIMAUSROM Tischsäule Amila 60 x 60 x 395 mm Edelstahl gebürstet

Hinweis:
Wahlweise mit Bodenplatte Amila oder Jaco kombinierbar.

Lieferumfang:
Tischsäule Amila

Weitere Informationen:
Säulenabmessung:
60 x 60 mm
Höhe:
395 mm
Type:
Amila
Marke:
Simausrom
Oberfläche:
gebürstet
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
7032.G.SET
ab € 185,46*
Zubehör
SIMAUSROM
7034.G.SET
ab € 218,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.