Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert
Skizze zu SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert
LOGO zu SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103340273
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     7033-2.SWL.H395
EAN/GTIN:
     9002730880625
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
SIMAUSROM Tischsäule Jaco DM 60 x 395 mm Schwarzstahl schutzlackiert

Hinweis:
Wahlweise mit Bodenplatte Jaco oder Amila kombinierbar.

Lieferumfang:
Tischsäule Jaco

Weitere Informationen:
Höhe:
395 mm
Type:
Jaco
Säulenabmessung:
ø 60 mm
Oberfläche:
schutzlackiert
Marke:
Simausrom
Material:
Schwarzstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
7033.SWL.SET
ab € 105,20*
Zubehör
SIMAUSROM
7035.SWL.SET
ab € 127,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.