Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM SPACE STEP Querprofil, KB 1200 mm, Aluminium oriongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM SPACE STEP Querprofil, KB 1200 mm, Aluminium oriongrau matt
Produktbild zu BLUM SPACE STEP Querprofil, KB 1200 mm, Aluminium oriongrau matt
Produktbild zu BLUM SPACE STEP Querprofil, KB 1200 mm, Aluminium oriongrau matt
LOGO zu BLUM SPACE STEP Querprofil, KB 1200 mm, Aluminium oriongrau matt
Artikel-Nr.:
     3145-103340278
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     04477561
EAN/GTIN:
     9009494423938
BLUM SPACE STEP Querprofil, KB 1200 mm, Aluminium oriongrau matt

Empfehlung bei KB 1200 mm, 2 Stück verwenden um eine starke Durchbiegung zu verhindern

Zuschnitt:
LW - 130 mm

Weitere Informationen:
Type:
BLUM SPACE STEP
Material:
Aluminium oriongrau matt
Werksnummer:
Z95Q1040A
Länge:
1040 mm
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.