Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
LOGO zu Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103340428
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     46302050YQ
EAN/GTIN:
     9002730821970
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter KIARO Alurahmen-Adapter, schwarz

Weitere Informationen:
Type:
Kiaro
Material:
Metall
Oberfläche:
schwarz
L x B x H:
54 x 13,6 x 12 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.