Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Produktbild zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Frontteil
Korpusteil
Anwendungsbild zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Anwendungsbild zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
LOGO zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103340436
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     C010002609
EAN/GTIN:
     9002730939040
KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak vernickelt

Kimana Skin ist unser neues und exklusivstes Scharnier für nach unten und oben öffnende Türen. Kimana Skin zeichnet sich durch sehr elegante Formen aus, die den Möbeln einen ästhetischen und funktionalen Mehrwert verleihen. Kimana schließt bündig mit der Platte ab und wird sowohl mit dem Schrank als auch mit der Tür zu einer Einheit. Das einzigartige und patentierte Design verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Installation auf der Platte, da die Schrauben vertikal angeordnet sind.

3-dimensionale Verstellung:

Seitliche Verstellung 0±1 mm
Tiefenverstellung 0±2 mm
Höhenverstellung 0+2 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Italiana Ferramenta
Type:
KIMANA SKIN
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Zamak
Bohrer ø:
26/40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130200EW
ab € 0,31*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130240EW
ab € 0,32*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130400EW
ab € 0,31*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130420EW
ab € 0,31*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130440EW
ab € 0,32*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130460EW
ab € 0,36*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130620EE
ab € 0,132*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40115630RO
ab € 1,46*
Zubehör
Italiana Ferramenta
4013070000
ab € 129,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.