Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbodenträger K-LINE steckbar 5 mm Zamak vernickelt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Glasbodenträger K-LINE steckbar 5 mm Zamak vernickelt schwarz
Produktbild zu Glasbodenträger K-LINE steckbar 5 mm Zamak vernickelt schwarz
Skizze zu Glasbodenträger K-LINE steckbar 5 mm Zamak vernickelt schwarz
Anwendungsbild zu Glasbodenträger K-LINE steckbar 5 mm Zamak vernickelt schwarz
LOGO zu Glasbodenträger K-LINE steckbar 5 mm Zamak vernickelt schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103340445
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     10208030YQ
EAN/GTIN:
     9002730859812
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Glasbodenträger K-LINE steckbar 5 mm Zamak vernickelt schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Type:
K-LINE
Produktart:
Glasbodenträger
Oberfläche:
vernickelt schwarz
Bohr ø:
5 mm
Ausführung:
mit transparenter, rutschfester Kunststoffauflage
Montageart:
zum Stecken
Marke:
Italiana Ferramenta
Werksnummer:
10208030YQ
Weitere Suchbegriffe: Glasbodenträger, Glasfachbodenträger, Glasfachträger, Italiana Ferramenta, Steckbodenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7008*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3608*
€ 1,61935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0708*
€ 1,27425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9808*
€ 1,16715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9408*
€ 1,11955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8708*
€ 1,03625
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7008*
€ 0,83395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.