Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM LEGRABOX pure Zarge Höhe K, NL 500, Seidenweiß-matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM LEGRABOX pure Zarge Höhe K, NL 500, Seidenweiß-matt
Produktbild zu BLUM LEGRABOX pure Zarge Höhe K, NL 500, Seidenweiß-matt
Bohrmaße: Boden
Farbübersicht: Carbonschwarz matt; Oriongrau matt; Seidenweiß matt; INOX (Anti-Fingerprint)
LOGO zu BLUM LEGRABOX pure Zarge Höhe K, NL 500, Seidenweiß-matt
Artikel-Nr.:
     3145-103340719
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08562818
EAN/GTIN:
     9009494634129
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
BLUM LEGRABOX pure Zarge Höhe K, NL 500, Seidenweiß-matt

  • Platzbedarf im Korpus 144 mm (inkl. 2 mm Neigungsverstellung)
  • Bodenstärke 16 mm (Falzmaß beachten)
  • Höhenverstellung ± 2 mm
  • Seitenverstellung ± 1,5 mm


Hinweis:
Passende Frontbefestigungen Höhe K sind extra zu bestellen.

Lieferumfang:
Zargen und Abdeckkappen links/rechts

Weitere Informationen:
Werksnummer:
770K5002S
Zargenhöhe:
128,3 mm
Material:
Stahl Seidenweiß-matt
Type:
LEGRABOX pure
Nennlänge:
500 mm
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,8645*
€ 22,2645*
Lager 3145
184
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 19,92*
€ 28,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,09*
€ 33,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,78*
€ 33,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,02*
€ 30,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,19*
€ 29,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,11*
€ 28,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,92*
€ 23,70
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
05246161
ab € 78,13*
Zubehör
Blum
04314617
ab € 0,3991*
Zubehör
Blum
04734090
ab € 3,56*
Zubehör
Blum
03949406
ab € 0,3396*
Zubehör
Blum
04507006
ab € 0,9647*
Zubehör
Blum
05722072
ab € 16,0035*
Zubehör
Blum
09209571
ab € 19,6425*
Zubehör
Blum
05372007
ab € 26,66*
Zubehör
Blum
05817679
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.