Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger Tris Gehäuseteil SL19, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenträger Tris Gehäuseteil SL19, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Bodenträger Tris Gehäuseteil SL19, Kunststoff schwarz
Skizze zu Bodenträger Tris Gehäuseteil SL19, Kunststoff schwarz
Skizze zu Bodenträger Tris Gehäuseteil SL19, Kunststoff schwarz
LOGO zu Bodenträger Tris Gehäuseteil SL19, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103340806
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     10901010EA
EAN/GTIN:
     9002732004647
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Bodenträger Tris Gehäuseteil SL19, Kunststoff schwarz

  • Der Bodenträger Tris besteht aus zwei Teilen: dem Trägerteil mit Auflagefläche und dem Gehäuseteil im Fachboden.
  • Der Fachboden braucht nur mit leichtem Druck aufgelegt werden, damit die beiden konischen Passstücke "einrasten".


Hinweis: Trägerteil muss separat bestellt werden

Lieferumfang: Gehäuseteil

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Type:
Gehäuseteil Tris SL 19
Material:
Kunststoff
Bohr ø:
18/9 mm
Werksnummer:
10901010EA
Verwendung:
Fachbodenstärke min. 18 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
ø:
18/9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
10902010YA
ab € 0,25*
Zubehör
Italiana Ferramenta
10902080YA
ab € 0,55*
Zubehör
Italiana Ferramenta
10902010YQ
ab € 0,37*
Zubehör
Italiana Ferramenta
10902080YQ
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.