Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech weiß lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech weiß lackiert
Produktbild zu Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103342005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015414
EAN/GTIN:
     4008874231328
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech weiß lackiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Höhe:
130 mm
Oberfläche:
weiß lackiert
Material:
Stahlblech
Type:
Konsole Stahl
Tiefe:
195 mm
Tragkraft:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Wandwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.