Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt
Produktbild zu Schraubbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt
Skizze zu Schraubbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt
Anwendungsbild zu Schraubbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt
LOGO zu Schraubbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103342059
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     13004030YA
EAN/GTIN:
     9002730921656
Suchbegriffe:
Bodenträger
Fachbodenträger
Fächerträger
Steckbodenträger
Schraubbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt

  • Fixierungszapfen ø 5 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Schrauben
Bohr ø:
2,5 mm
Material:
Zamak
Type:
Kalipso
Oberfläche:
vernickelt
Tablarstärke:
18/19 mm
Werksnummer:
13004030YA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7546*
€ 0,89797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5946*
€ 0,70757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5746*
€ 0,68377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
13014000IJ
ab € 0,1916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.