Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt schwarz
Produktbild zu Steckbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt schwarz
Skizze zu Steckbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt schwarz
Anwendungsbild zu Steckbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt schwarz
LOGO zu Steckbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103342074
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     13004040YQ
EAN/GTIN:
     9002730921847
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Steckbodenträger Kalipso, Zamak vernickelt schwarz

  • Fixierungszapfen ø 5 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt schwarz
Ausführung:
zum Stecken
Type:
Kalipso
Bohr ø:
5 mm
Material:
Zamak
Tablarstärke:
18/19 mm
Werksnummer:
13004040YQ
Weitere Suchbegriffe: Bodenträger, Fachbodenträger, Fächerträger, Steckbodenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6044*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1444*
€ 1,36184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8344*
€ 0,99294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7944*
€ 0,94534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
13014000IJ
ab € 0,1916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.