Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbodenträger Kalipso Mittelwand, Zamak vernickelt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubbodenträger Kalipso Mittelwand, Zamak vernickelt schwarz
Produktbild zu Schraubbodenträger Kalipso Mittelwand, Zamak vernickelt schwarz
Skizze zu Schraubbodenträger Kalipso Mittelwand, Zamak vernickelt schwarz
Anwendungsbild zu Schraubbodenträger Kalipso Mittelwand, Zamak vernickelt schwarz
LOGO zu Schraubbodenträger Kalipso Mittelwand, Zamak vernickelt schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103342091
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     13004010YQ
EAN/GTIN:
     9002730956894
Suchbegriffe:
Bodenträger
Fachbodenträger
Fächerträger
Steckbodenträger
Schraubbodenträger Kalipso Mittelwand, Zamak vernickelt schwarz

Weitere Informationen:
Bohr ø:
5 mm
Oberfläche:
vernickelt schwarz
Tablarstärke:
18/19 mm
Type:
Kalipso
Material:
Zamak
Ausführung:
Spreizmuffe für Mittelwand
Werksnummer:
13004010YQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.