Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Produktbild zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Produktbild zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Produktbild zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Skizze zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Symbol zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Symbol zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Symbol zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Symbol zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Symbol zu Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach
Artikel-Nr.:
     3145-103342778
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     KISS104523-0005
EAN/GTIN:
     4057705008271
Suchbegriffe:
Kücheninsel
Spritzschutz
Kochinsel-System KISS schwarz, mit Glasscheibe, LED-Beleuchtung und Ablagefach

Innovatives Baukastensystem und klares Design: KISS ist die stylisch-reduzierte „all-in-one“-Lösung für Ihre Kücheninsel! Als Spritzschutz, Aufbewahrungs- und Ablagesystem, mit dimmbarer Beleuchtung ist KISS ein echter Hingucker, der Ihre Küche ideal bereichert.

LED-Beleuchtung Schaltfunktion:
  • ein/aus
  • dimmen
  • Lichtfarbe verstellen


Lieferumfang: inkl. LED-Netzgerät L:170 mm B: 55 mm H: 16 mm mit 2000 mm Anschlussleitung

Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
300 mm
Ausstattung:
LED-Beleuchtung, Ablage, Glasscheibe
Glastype:
ESG 8 mm
Länge:
1000 mm
Type:
Kochinselsystem KISS
Höhe:
450 mm
Oberfläche:
schwarz
Tiefe:
40 mm
Material:
Stahl / Metall
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß - 6500 K kaltweiß
Lichtstrom (Lumen):
800 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 500,99*
€ 596,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 496,07*
€ 590,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 465,94*
€ 554,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 440,98*
€ 524,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 415,78*
€ 494,78
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STRATE
ISRH035023-0001
ab € 86,82*
Zubehör
STRATE
ISTH020023-0001
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.