Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Produktbild zu Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Skizze zu Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Skizze zu Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Artikel-Nr.:
     3145-103342789
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730881103
Suchbegriffe:
KWTLicht
Kücheninsel
Spritzschutz Connect 745 schwarz, Black-Shine, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB

Dezente Eleganz, die es in sich hat: Mit integrierten Steckdosen und/oder USB-Anschlüssen sorgt diese Konsole für optimale Verbindungen mit Ihren Lieblings-Küchenhelfern.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Länge:
745 mm
Höhe:
210 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Oberfläche:
schwarz
Type:
Spritzschutz Connect
Material:
Stahl / Metall
Ausstattung:
Glas Black-Shine 2fach Steckdose, Steckdose + USB-Charger Typ A 2,2A
Tiefe:
70 mm
Glastype:
ESG 8 mm Black-Shine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 545,32*
€ 648,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 543,40*
€ 646,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 512,39*
€ 609,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 494,39*
€ 588,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 455,49*
€ 542,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.