Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Produktbild zu Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Skizze zu Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Skizze zu Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Symbol zu Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Symbol zu Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Symbol zu Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB
Artikel-Nr.:
     3145-103342926
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     SSSC021023-0403
EAN/GTIN:
     4057705008592
Suchbegriffe:
Kücheninsel
Spritzschutz Connect schwarz, ohne Glasscheibe, 2 Schuko, 1 Schuko 1 USB

Dezente Eleganz, die es in sich hat: Mit integrierten Steckdosen und/oder USB-Anschlüssen sorgt diese Konsole für optimale Verbindungen mit Ihren Lieblings-Küchenhelfern.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Material:
Stahl / Metall
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Glastype:
-
Ausstattung:
2fach Steckdose, Steckdose + USB-Charger Typ A 2,2A
Tiefe:
70 mm
Oberfläche:
schwarz
Länge:
2 x 70 mm
Type:
Spritzschutz Connect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 359,75*
€ 428,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 357,83*
€ 425,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 343,52*
€ 408,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 329,45*
€ 392,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 299,06*
€ 355,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.