Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz
Produktbild zu Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103342927
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     8189239873
EAN/GTIN:
     9009150040301
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Reling-Systeme
hakenleiste 6 haken
hakenleiste
Linero MosaiQ Hakenleiste 6 Haken Stahl Schwarz

Unzählige Möglichkeiten für die Nische!

Die Funktionselemente, die untereinander unbegrenzt kombinierbar sind, werden in das Wandprofil eingehängt oder aufgesteckt.
Die Funktionselemente Linero MosaiQ sind geeignet für die Relingaufnahme der Leuchten Ghibli KS, Solaris Plus, und Corner Compact.

Weitere Informationen:
Type:
Linero MosaiQ
Oberfläche:
schwarz
Material:
Stahl
Ausführung:
6 Haken
B x H x T:
250 x 40 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: hakenleiste kesseböhmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.