| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103342929 Herst.-Nr.: 8189089873 EAN/GTIN: 9009150040202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linero MosaiQ Papierrollenhalter Stahl Schwarz
Unzählige Möglichkeiten für die Nische!
Die Funktionselemente, die untereinander unbegrenzt kombinierbar sind, werden in das Wandprofil eingehängt oder aufgesteckt. Die Funktionselemente Linero MosaiQ sind geeignet für die Relingaufnahme der Leuchten Ghibli KS, Solaris Plus, und Corner Compact.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Type: | Linero MosaiQ | B x H x T: | 350 x 120 x 155 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |