Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz
Produktbild zu Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103342931
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     8189129873
EAN/GTIN:
     9009150040264
Suchbegriffe:
Reling-Systeme
Linero MosaiQ Universalablage 140 mm Stahl Schwarz

Unzählige Möglichkeiten für die Nische!

Die Funktionselemente, die untereinander unbegrenzt kombinierbar sind, werden in das Wandprofil eingehängt oder aufgesteckt.
Die Funktionselemente Linero MosaiQ sind geeignet für die Relingaufnahme der Leuchten Ghibli KS, Solaris Plus, und Corner Compact.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
B x H x T:
350 x 140 x 110 mm
Oberfläche:
schwarz
Type:
Linero MosaiQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.