Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Küchen-Innenausstattung
>
Schubkasten-Innenorganisation, Abfallsammler, Abhä
>
Abhänge-/Nischen-/Relingsysteme
>
VS ADD® Board / Box
>
VS ADD® Separator Trennelement
>
Artikel
VS ADD Separator Trennelement weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103342954
Hersteller:
Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
90009750
EAN/GTIN:
9002732040980
VS ADD Separator Trennelement weiß
Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.
Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.
Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Type:
VS ADD Board
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Marke:
Vauth-Sagel
L x B x H:
75 x 28 x 70 mm
... >
Abhänge-/Nischen-/Relingsysteme
>
VS ADD® Board / Box
>
VS ADD® Separator Trennelement
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VS ADD Board-3 Ablage weiß
Vauth-Sagel
90009712
ab € 24,94*
Sonstiges
VS ADD Board-3 Box-M Ablage-Set weiß
Vauth-Sagel
90009718
ab € 58,92*
Sonstiges
VS ADD Board-5 Ablage weiß
Vauth-Sagel
90009724
ab € 31,28*
Sonstiges
VS ADD Board-5 Box-M Ablage-Set weiß
Vauth-Sagel
90009730
ab € 71,12*
Sonstiges
VS ADD Board-7 Ablage weiß
Vauth-Sagel
90009736
ab € 37,86*
Sonstiges
VS ADD Board-7 Box-M Ablage-Set weiß
Vauth-Sagel
90009742
ab € 102,71*
Sonstiges
VS COR Flex Eckauszug Set Planero KB 1000 mm Weiß/Lavagrau
Vauth-Sagel
SET
ab € 581,96*
Sonstiges
VS COR Flex Eckauszug Set Planero KB 1200 mm Weiß/Lavagrau
Vauth-Sagel
SET
ab € 597,98*
Sonstiges
VS COR Flex Eckauszug Set Planero KB 900 mm Weiß/Lavagrau
Vauth-Sagel
SET
ab € 560,55*
Sonstiges
VS COR FOLD Eckauszug Set Planero KB 900 mm links Weiß/Lavagrau
Vauth-Sagel
SET
ab € 484,12*
Sonstiges
VS COR FOLD Eckauszug Set Planero KB 900 mm rechts Weiß/Lavagrau
Vauth-Sagel
SET
ab € 484,73*
Sonstiges
VS Cornerstone Maxx Set Planero KB 1000/FB 500 mm links Weiß
Vauth-Sagel
SET
ab € 455,76*
Sonstiges
VS Cornerstone Maxx Set Planero KB 1000/FB 500 mm rechts Weiß
Vauth-Sagel
SET
ab € 455,36*
Sonstiges
VS Cornerstone Maxx Set Planero KB 1000/FB 600 mm links Weiß
Vauth-Sagel
SET
ab € 486,66*
Sonstiges
VS Cornerstone Maxx Set Planero KB 1000/FB 600 mm rechts Weiß
Vauth-Sagel
SET
ab € 486,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen