Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz
Produktbild zu Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz
Skizze zu Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz
Skizze zu Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz
Skizze zu Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz
Anwendungsbild zu Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103342986
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     BKSG017023-0001
EAN/GTIN:
     4057705008455
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Connect 70 x 70 x 170 mm gerade schwarz

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben M6 x 55 mm, Unterlegscheiben Ø 10,5 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
170 mm
Ausführung:
gerade
Oberfläche:
schwarz
Abmessung:
70 x 70 mm
Tragkraft:
max. 60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.