Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
Produktbild zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
Produktbild zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
Produktbild zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
Produktbild zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
Skizze zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
Skizze zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
LOGO zu CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103343159
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     81435P20205
EAN/GTIN:
     8022543141325
Suchbegriffe:
Paneelaufhänger
Spiegelaufhänger
CAMAR Spiegel-Paneelaufhänger 814.35, Stahl/Kunststoff schwarz

  • Verstellmöglichkeit in der Höhe: 8 mm
  • Verstellmöglichkeit in der Tiefe: 2 mm
  • Aushängesicherung (funtioniert nur bei korrekter Montage siehe Hinweisbild)


Hinweis Tragkraft:
Die angegebene Tragkraft für Paneelaufhänger ist das Ergebnis aus Tests mit dem dargestellten Paneel und beziehen sich ausschließlich auf das korrekt positionierte und montierte Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Paneels inkl. Art und Weise der Wandbefestigung ergeben.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl/Kunststoff
Tragkraft:
10 kg/Stück kg
Verstellmöglichkeit:
Höhe 8, Tiefe 2 mm
Type:
814.35
Marke:
Camar
Oberfläche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
814ACZ11635
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.