Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Wandleiste 814.64 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Wandleiste 814.64 Stahl verzinkt
Produktbild zu CAMAR Wandleiste 814.64 Stahl verzinkt
Skizze zu CAMAR Wandleiste 814.64 Stahl verzinkt
LOGO zu CAMAR Wandleiste 814.64 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103343163
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     814ACZ10100
EAN/GTIN:
     8022543137052
CAMAR Wandleiste 814.64 Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Type:
814.64
Material:
Stahl
Länge:
100 mm
Tiefe:
4,5 mm
Breite:
31,5 mm
Marke:
Camar
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.