Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Wangenhängebeschlag 821/12, links, Stahl verzinkt/Zamak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Wangenhängebeschlag 821/12, links, Stahl verzinkt/Zamak
Produktbild zu CAMAR Wangenhängebeschlag 821/12, links, Stahl verzinkt/Zamak
Produktbild zu CAMAR Wangenhängebeschlag 821/12, links, Stahl verzinkt/Zamak
Variante 821/12
Anwendungsbild zu CAMAR Wangenhängebeschlag 821/12, links, Stahl verzinkt/Zamak
LOGO zu CAMAR Wangenhängebeschlag 821/12, links, Stahl verzinkt/Zamak
Artikel-Nr.:
     3145-103343213
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     82112Z1INSX
EAN/GTIN:
     8022543130848
CAMAR Wangenhängebeschlag 821/12, links, Stahl verzinkt/Zamak

Hinweis Tragkraft:
Die empfohlene Belastung/Stück des Wangebeschlags ist das Ergebnis aus Tests gemäß Norm EN 14073, Teil 2 und 3, mit dem dargestellten Möbel und bezieht sich ausschließlich auf die Möbelmaße lt. Skizze. Voraussetzung ist zudem ein korrekt positioniertes und montiertes Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Möbelstücks inkl. Art und Weise der Wandbefestigung ergeben.

Weitere Informationen:
Type:
821/12
Material:
Stahl/Zamak
Verstellmöglichkeit:
Höhe 15, Tiefe 12 mm
Tragkraft:
60 kg/Stück
Materialstärke von:
16 mm
Richtung:
links
Marke:
Camar
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
895.AP.02.30.00
ab € 12,27*
Zubehör
Camar
895ASZ11094
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.