Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herd-Hitzeschild, Länge 600, Seitenwandstärke 18-19 mm, Stahl silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Herd-Hitzeschild, Länge 600, Seitenwandstärke 18-19 mm, Stahl silber
Produktbild zu Herd-Hitzeschild, Länge 600, Seitenwandstärke 18-19 mm, Stahl silber
Artikel-Nr.:
     3145-103343394
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     HLBX060013-0050
EAN/GTIN:
     4057705003504
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Herd-Hitzeschild, Länge 600, Seitenwandstärke 18-19 mm, Stahl silber

  • Herdumbauten


Lieferumfang:
1 Beschlag rechts
1 Beschlag links

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Material:
Stahl
Seitenwandstärke:
18-19 mm
Oberfläche:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,44*
€ 15,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,64*
€ 15,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,84*
€ 14,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,22*
€ 13,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,03*
€ 10,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.