Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 3832EC-D Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 350 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 3832EC-D Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 3832EC-D Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3832EC-D Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3832EC-D Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 3832EC-D Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 350 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103345012
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0035EC-D
EAN/GTIN:
     4250396844375
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 3832EC-D Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 350 mm, Stahl verzinkt

  • Einstellnocken für Schublade (3,2 mm) Exzenter - Höhenverstellung je 1,6 mm oben/unten
  • Schienenstärke 12,7 mm
  • Schienenhöhe 45,7 mm


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm

Die Schienenlänge sollte nicht größer als die Schubladenbreite sein.

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
DZ3832-0035EC-D
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Accuride
Schienenlänge:
350 mm
Tragkraft:
43 kg
Ausführung:
Vollauszug
Montageart:
Seitenmontage
Type:
Accuride DB3832-EC-D
Auszugsweg:
310 mm
Ausstattung:
Soft-Close Dämpfungssystem
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
pro Paar
€ 9,50*
ab € 22,58*
€ 31,54*
Lager 3145
13
pro Satz
€ 5,90*
ab € 26,30*
€ 36,78*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,78*
€ 43,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,04*
€ 42,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,68*
€ 40,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,59*
€ 38,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,24*
€ 37,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,30*
€ 31,30
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.