Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Schrankrohr oval 3000 mm gerillt Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Schrankrohr oval 3000 mm gerillt Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu HETTICH Schrankrohr oval 3000 mm gerillt Aluminium silber eloxiert
Skizze zu HETTICH Schrankrohr oval 3000 mm gerillt Aluminium silber eloxiert
LOGO zu HETTICH Schrankrohr oval 3000 mm gerillt Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103346003
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079590
EAN/GTIN:
     4023149008825
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
HETTICH Schrankrohr oval 3000 mm gerillt Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Abmessung:
30 x 15 mm
Material:
Aluminium
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
3000 mm
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankrohre, Standrohr für Eckschrankbeschlag, hettich kleiderstange, standrohr für eckschrankbeschlag, Mantelstange, Möbelstange, Ovalschrankrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,6466*
€ 15,024*
Lager 3145
153
€ 5,90*
ab € 12,228*
€ 17,128*
6 Tage
20
€ 4,30*
ab € 13,0969*
€ 18,7393*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 34,85*
€ 46,50*
1 Tag
20
€ 8,50*
ab € 43,08*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,128*
€ 20,38232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,878*
€ 20,08482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,148*
€ 19,21612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,708*
€ 18,69252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,068*
€ 17,93092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,228*
€ 14,55132
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079719
ab € 0,5387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.