| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103347049 Herst.-Nr.: 9134235 EAN/GTIN: 4023149533273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HETTICH SmarTray Materialschale 60 mm Kunststoff schwarz- Schale für Auszugsführung Quadro 12 (wahlweise mit Silent System oder Push to open)
- Mit Einteilung z. B. für Handy, Kamera, Spiralblock etc.
- Für Montage in Korpusmöbeln und unter Oberböden / Tischplatten
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
Lieferumfang:1 Materialschale Passende Auszugsführung Q12 ist separat zu bestellen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Type: | SmarTray | Ausführung: | ohne Inneneinteilungen | passend zu: | Auszugsführung Q12 | Höhe: | 60 mm | Werksnummer: | 9134235 | Oberfläche: | schwarz | Außenmaß HxBxT: | 60 x 376 x 354 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,755* | € 13,5756* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,26* | € 15,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 14,55* | € 20,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|