Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
Stop Control
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1
Artikel-Nr.:
     3145-103347103
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080102
EAN/GTIN:
     4023149015052
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set, 7,5 HE + 1

  • Zentralverriegelung für alle Auszüge im Korpus
  • Selbsteinzug für stets geschlossene Fronten
  • Dämpfung Silent System und griffloses Öffnen push to open sorgen für mehr Komfort und Ruhe im Büro
  • Stop Control - Verriegelungsstange kürzbar


Hinweis:
Wird eine Stop Control Verriegelungsstange gekürzt, so ist ein Mindestmaß M = 2 mm einzuhalten. Werden die Verriegelungsstangen zusammengeklipst, darf im Klipsbereich keine Auszugsführung mit Stop Control zum Einsatz kommen, da die Stop Control - Gehäuse hier keine Funktion haben.

Lieferumfang:
1 Verriegelungsstange
1 Schlossanbindung
1 Sicherungsstopfen

Weitere Informationen:
Länge:
7,5 HE + 1
Type:
Stop Control
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Werksnummer:
9080102
Material:
Kunststoff schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,6004*
€ 6,9804*
11 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 5,17*
€ 7,77*
2 Tage
320
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,78*
Lager 3145
2
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,58*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
120.334
ab € 4,36*
Zubehör
Hettich
0074879
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.