Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff schwarz
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103347214
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1041576
EAN/GTIN:
     4023149014000
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff schwarz

  • Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken


Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Type:
Systema Top 2000
Werksnummer:
1041576
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Einbaubreite 392 oder Schranktiefe 400
Produktart:
Möbelbeschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,48*
Lager 3145
1
1
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,74*
2 Tage
234
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 4,18*
7 Tage
234
1
€ 4,30*
ab € 2,4953*
€ 4,3107*
2 Tage
234
1
€ 8,50*
ab € 3,07*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9334681
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.