Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish
Artikel-Nr.:
     3145-103347253
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9039923
EAN/GTIN:
     4023149886362
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, EB 392 mm, ET 730 mm, Alu- Finish

  • Mit Zwischensteg
  • Rahmen vernickelt


Hinweis:
Bei Einbautiefe 530 mm gilt: Anzahl Zwischenstege für A4: 1 Stk.
Bei Einbautiefe 730 mm gilt: Anzahl Zwischenstege für A4: 2 Stk.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Alu - Finish
Type:
Systema Top 2000
Werksnummer:
9039923
Material:
Stahl / Kunststoff
Maß H:
244 mm
Maß B:
350 mm
Länge:
704 mm
Verwendung:
Container EB 392 / ET 730 oder Breitschublade ST 400 / KB 800
Produktart:
Möbelbeschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,0599*
€ 17,3659*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,5044*
€ 17,7744*
3 Tage
6
1
€ 9,50*
ab € 15,48*
€ 22,00*
15 Tage
799
1
€ 6,99*
ab € 15,47*
€ 22,08*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 17,39*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
48411
ab € 1,1971*
Zubehör
Hettich
9039372
ab € 2,4031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.