Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103347288
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9039917
EAN/GTIN:
     4023149888151
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
HETTICH Systema Top 2000 Hängerahmen, 350 x 244 x 350 mm, schwarz

  • Mit Zwischensteg
  • Rahmen vernickelt


Hinweis:
Bei Einbautiefe 530 mm gilt: Anzahl Zwischenstege für A4: 1 Stk.
Bei Einbautiefe 730 mm gilt: Anzahl Zwischenstege für A4: 2 Stk.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Type:
Systema Top 2000
Werksnummer:
9039917
Material:
Stahl / Kunststoff
Maß B:
350 mm
Maß H:
244 mm
Länge:
350 mm
Verwendung:
Container EB 392 / ET 400 oder Breitschublade ST 400 / KB 435
Produktart:
Möbelbeschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 9,50*
ab € 9,96*
€ 14,70*
15 Tage
513
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,8415*
€ 15,5587*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
48410
ab € 1,1629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.